Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK8015010

  • ERIKS:13177386
  • Hersteller:AZK8015010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,92 €/ Stückexkl. MwSt

267,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
80.05 mm
Außendurchmesser
149.5 mm
Durchmesser Rolle
10 mm
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
792 kN