Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK7014010

  • ERIKS:13177380
  • Hersteller:AZK7014010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,02 €/ Stückexkl. MwSt

225,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
70.05 mm
Außendurchmesser
139.5 mm
Durchmesser Rolle
10 mm
Dynamische Belastung
169 kN
Statische Belastung
713 kN