Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK6510011

  • ERIKS:13177377
  • Hersteller:AZK6510011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,32 €/ Stückexkl. MwSt

85,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
65.05 mm
Außendurchmesser
99.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
379 kN