Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK609511

  • ERIKS:13177376
  • Hersteller:AZK609511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,14 €/ Stückexkl. MwSt

77,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60.05 mm
Außendurchmesser
94.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
332 kN