Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK6013010

  • ERIKS:13177374
  • Hersteller:AZK6013010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,28 €/ Stückexkl. MwSt

194,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60.05 mm
Außendurchmesser
129.5 mm
Durchmesser Rolle
10 mm
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
634 kN