Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK507811

  • ERIKS:13177371
  • Hersteller:AZK507811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,68 €/ Stückexkl. MwSt

61,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
50.05 mm
Außendurchmesser
77.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
84.3 kN
Statische Belastung
232 kN