Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK50706

  • ERIKS:13177370
  • Hersteller:AZK50706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,12 €/ Stückexkl. MwSt

44,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
50.05 mm
Außendurchmesser
69.5 mm
Durchmesser Rolle
6 mm
Dynamische Belastung
43.3 kN
Statische Belastung
148 kN