Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK45656

  • ERIKS:13177368
  • Hersteller:AZK45656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,51 €/ Stückexkl. MwSt

39,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
45.05 mm
Außendurchmesser
64.5 mm
Durchmesser Rolle
6 mm
Dynamische Belastung
40.8 kN
Statische Belastung
133 kN