Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK40606

  • ERIKS:13177366
  • Hersteller:AZK40606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,36 €/ Stückexkl. MwSt

35,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
40.05 mm
Außendurchmesser
59.5 mm
Durchmesser Rolle
6 mm
Dynamische Belastung
41.7 kN
Statische Belastung
133 kN