Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK35525

  • ERIKS:13177364
  • Hersteller:AZK35525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,80 €/ Stückexkl. MwSt

32,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
35.05 mm
Außendurchmesser
51.5 mm
Durchmesser Rolle
5 mm
Dynamische Belastung
29.1 kN
Statische Belastung
91.1 kN