Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK20034015

  • ERIKS:13177359
  • Hersteller:AZK20034015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.101,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.458,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
200.15 mm
Außendurchmesser
338 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
710 kN
Statische Belastung
4580 kN