1.024,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.199,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 200.15 mm |
Außendurchmesser | 264 mm |
Durchmesser Rolle | 20 mm |
Dynamische Belastung | 465 kN |
Statische Belastung | 2080 kN |