Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK19032015

  • ERIKS:13177357
  • Hersteller:AZK19032015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.910,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.234,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
190.1 mm
Außendurchmesser
318 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
647 kN
Statische Belastung
3980 kN