908,68 €/ Stückexkl. MwSt
1.063,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 190.1 mm |
Außendurchmesser | 254 mm |
Durchmesser Rolle | 20 mm |
Dynamische Belastung | 470 kN |
Statische Belastung | 2080 kN |