1.511,18 €/ Stückexkl. MwSt
1.768,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 180.1 mm |
Außendurchmesser | 308 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 619 kN |
Statische Belastung | 3710 kN |