Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK18024019

  • ERIKS:13177354
  • Hersteller:AZK18024019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

820,05 €/ Stückexkl. MwSt

959,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
180.1 mm
Außendurchmesser
239 mm
Durchmesser Rolle
19 mm
Dynamische Belastung
426 kN
Statische Belastung
1870 kN