Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK17028015

  • ERIKS:13177352
  • Hersteller:AZK17028015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.597,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.868,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
170.1 mm
Außendurchmesser
279 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
543 kN
Statische Belastung
3070 kN