633,39 €/ Stückexkl. MwSt
741,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 170.1 mm |
Außendurchmesser | 229 mm |
Durchmesser Rolle | 19 mm |
Dynamische Belastung | 406 kN |
Statische Belastung | 1730 kN |