1.309,29 €/ Stückexkl. MwSt
1.531,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 160.1 mm |
Außendurchmesser | 269 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 519 kN |
Statische Belastung | 2850 kN |