Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK16020012

  • ERIKS:13177349
  • Hersteller:AZK16020012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

434,47 €/ Stückexkl. MwSt

508,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
160.1 mm
Außendurchmesser
199.5 mm
Durchmesser Rolle
12 mm
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
855 kN