Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK15025015

  • ERIKS:13177347
  • Hersteller:AZK15025015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.114,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.304,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
150.1 mm
Außendurchmesser
249 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
459 kN
Statische Belastung
2380 kN