483,25 €/ Stückexkl. MwSt
565,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 150.1 mm |
Außendurchmesser | 204.5 mm |
Durchmesser Rolle | 18 mm |
Dynamische Belastung | 349 kN |
Statische Belastung | 1420 kN |