Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK15019012

  • ERIKS:13177345
  • Hersteller:AZK15019012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,70 €/ Stückexkl. MwSt

443,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
150.1 mm
Außendurchmesser
189.5 mm
Durchmesser Rolle
12 mm
Dynamische Belastung
181 kN
Statische Belastung
798 kN