971,58 €/ Stückexkl. MwSt
1.136,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 140.1 mm |
Außendurchmesser | 239 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 2180 kN |