307,36 €/ Stückexkl. MwSt
359,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 140.1 mm |
Außendurchmesser | 179.5 mm |
Durchmesser Rolle | 12 mm |
Dynamische Belastung | 184 kN |
Statische Belastung | 798 kN |