Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK13023015

  • ERIKS:13177341
  • Hersteller:AZK13023015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

848,85 €/ Stückexkl. MwSt

993,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
130.1 mm
Außendurchmesser
229 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
2180 kN