Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK13018518

  • ERIKS:13177340
  • Hersteller:AZK13018518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

343,32 €/ Stückexkl. MwSt

401,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
130.1 mm
Außendurchmesser
184.5 mm
Durchmesser Rolle
18 mm
Dynamische Belastung
333 kN
Statische Belastung
1290 kN