788,51 €/ Stückexkl. MwSt
922,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 120.1 mm |
Außendurchmesser | 219 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 1980 kN |