184,79 €/ Stückexkl. MwSt
216,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 120.1 mm |
Außendurchmesser | 154.5 mm |
Durchmesser Rolle | 11 mm |
Dynamische Belastung | 149 kN |
Statische Belastung | 617 kN |