614,79 €/ Stückexkl. MwSt
719,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 110.1 mm |
Außendurchmesser | 199.3 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 388 kN |
Statische Belastung | 1770 kN |