Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK11014511

  • ERIKS:13177322
  • Hersteller:AZK11014511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,28 €/ Stückexkl. MwSt

133,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
110.1 mm
Außendurchmesser
144.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
569 kN