419,44 €/ Stückexkl. MwSt
490,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 100.1 mm |
Außendurchmesser | 189.3 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 333 kN |
Statische Belastung | 1420 kN |