145,70 €/ Stückexkl. MwSt
170,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | AZK |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 100.05 mm |
Außendurchmesser | 149.5 mm |
Durchmesser Rolle | 15 mm |
Dynamische Belastung | 219 kN |
Statische Belastung | 796 kN |