Eriks
IKO

IKO Axial-Zylinderrollenkranz AZK10013511

  • ERIKS:13177318
  • Hersteller:AZK10013511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,07 €/ Stückexkl. MwSt

122,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
AZK
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
100.05 mm
Außendurchmesser
134.5 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
136 kN
Statische Belastung
522 kN