Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 90120

  • ERIKS:13181348
  • Hersteller:NTB90120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,70 €/ Stückexkl. MwSt

24,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
64500 N
Statische Belastung
394000 N