Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 85110

  • ERIKS:13181346
  • Hersteller:NTB85110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,90 €/ Stückexkl. MwSt

22,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
50300 N
Statische Belastung
279000 N