17,21 €/ Stückexkl. MwSt
20,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 49500 N |
Statische Belastung | 267000 N |