Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 6590

  • ERIKS:13181342
  • Hersteller:NTB6590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,88 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
3 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40100 N
Statische Belastung
237000 N