Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 6085

  • ERIKS:13181341
  • Hersteller:NTB6085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,82 €/ Stückexkl. MwSt

9,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
3 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38200 N
Statische Belastung
219000 N