7,08 €/ Stückexkl. MwSt
8,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 3 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32400 N |
Statische Belastung | 171000 N |