Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 4565

  • ERIKS:13181338
  • Hersteller:NTB4565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
3 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
25900 N
Statische Belastung
121000 N