4,65 €/ Stückexkl. MwSt
5,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 16300 N |
Statische Belastung | 81900 N |