Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 2542

  • ERIKS:13181334
  • Hersteller:NTB2542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14400 N
Statische Belastung
64700 N