3,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11700 N |
Statische Belastung | 46500 N |