Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 1831

  • ERIKS:13181332
  • Hersteller:NTB1831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9550 N
Statische Belastung
34400 N