2,69 €/ Stückexkl. MwSt
3,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 9320 N |
Statische Belastung | 32900 N |