Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 1629

  • ERIKS:13181330
  • Hersteller:NTB1629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,69 €/ Stückexkl. MwSt

3,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9070 N
Statische Belastung
31400 N