Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 1226

  • ERIKS:13181328
  • Hersteller:NTB1226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8340 N
Statische Belastung
26900 N