34,26 €/ Stückexkl. MwSt
40,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 87900 N |
Statische Belastung | 634000 N |