Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 110145

  • ERIKS:13181326
  • Hersteller:NTB110145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,53 €/ Stückexkl. MwSt

34,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
83200 N
Statische Belastung
578000 N